トヨウラ
トヨウラの キッチン
トヨウラの キッチン本体
トヨウラの セクショナルキッチン
ハンドメイドシンク(ステンレス板金シンク)標準品
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×525×200
仕様
水栓穴Φ39中央
注文コード
27918249
品番
N800CSI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×525×200
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×410/495×200
表面仕上げ
ブラスト仕上げ
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
排水
センター
付属品
防滴キャップ
仕様
水栓穴Φ39中央
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません