トヨウラ
トヨウラの キッチン
トヨウラの キッチン本体
トヨウラの セクショナルキッチン
ステンレスプレスシンク アドバンスシンク
(1件のレビュー)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
834×554×197
付属品
防滴キャップ、WB-282
仕様
水栓穴右
注文コード
27918303
品番
N801BIAEB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・付属品・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
仕様
水栓穴右
排水
センター
付属品
防滴キャップ、WB-282
材質
SUS304 J1相当
板厚(mm)
0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
834×554×197
表面仕上げ
EB
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×505/520×190
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません