Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラケース
デジタルカメラ用 ポーチ フォンタナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27919265
品番
FT1PO-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
少し大きめのズームコンパクトカメラまで入る、充分な収納力のスタンダードポーチ。
正面部にはメモリーカードなどが入れられるファスナー式ポケットがついています。
背面にはベルト通しがついて携帯にも便利。
色
レッド
材質
(表面)ポリエステル、(クッション)ポリエチレンフォーム
質量(g)
46
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×55×125
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×38×110