Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラケース
Luce(ルーチェ) インナーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
120
色
ドットアイボリー
注文コード
27919423
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。
フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。
使わないときは折りたたんで省スペースに。
色
ドットアイボリー
材質
ポリエステル
質量(g)
120
サイズ
S
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×90×115
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×110×135