テレプラスHD pro 1.4倍

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27919509 品番 -
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

外装は黒色レザートーン仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。
レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。
EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。
約4cmの小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くしてお使いいただけます。

タイプニコン用 コーティングARマルチコート 鏡筒長(mm)19.5 レンズ構成4群5枚 マウントニコンF 鏡筒径(mm)67.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする