トリニティ
トリニティの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トリニティの カバー・ケース・ポーチ
トリニティの スマホケース
iPhone 16e [AIR-REAL INVISIBLE] 極薄軽量ケース クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27919791
品番
TR-IP25S-ARP-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・超軽量、超極薄仕様
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1 × 148.3 × 9.1
対応機種
iPhone 16e
製品質量(g)
11
取扱説明書:ケースの取り外し方