iPhone 16e [GLASSICA MyFav] 推し活クリア背面ガラスケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27920071 品番AM-IP25S-CGCMF-PCCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・しなやかな素材で衝撃を吸収
・落下時も安心の衝撃吸収
・背面に表面硬度10H高耐久アルミノシリケートガラス使用
・4つの角にストラップホール装備し、チャームのようにアクセサリーを装着できる
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
・ステッカーもズレない、取り外し可能な押し活プレート付き

クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9 × 150.1 × 11.3 対応機種iPhone 16e 製品質量(g)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする