iPhone 16e [Flip Shell MyFav] 背面クリア推し活フリップシェルケース パープル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27920125 品番AM-IP25S-FSMF-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計
・高品質なPUレザーを使用
・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造
・便利なカードポケット搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・左右にストラップホール装備
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ケースに入れたままカメラ撮影、各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン
・ステッカーもズレない、取り外し可能な押し活プレート付き
・ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング付き

パープル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.7 × 153.4 × 16 対応機種iPhone 16e 製品質量(g)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする