TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
台付自動水栓(単水栓、AC100V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27920814
品番
TENA40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,100
仕様
ハンドシャワー:無し、吐水切替:無し、吐水形態:ソフト、TOTOマーク位置:スパウト右側
長さ(mm)
スパウト:105
取付
台付き
種類
自動水栓
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
配管
連結管:樹脂ホース
取付穴径(Φmm)
28
使用地区
一般地
設置場所
洗面所、手洗い
操作方法
(水の出し方)手を差し出す
吐水口長さ(mm)
105
吐水口高さ(mm)
84
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
関連資料:
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27920814
TENA40A
63661939
TLE28SS1A
台付自動水栓
TOTO
1セット
¥
66,980
欠品中
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)