LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1003 注文コード27935541 品番TIE1003W-F1-APL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さなど44種類から選べます 他の種類を見る

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)1003 質量(kg)1.05 電源内蔵 品種ライン照明 色温度4200 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯まで 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする