DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1003
注文コード
27935550
品番
TIE1003WW-F1-APL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
長さ(mm)
1003
質量(kg)
1.05
電源
内蔵
品種
ライン照明
色温度
3500
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯まで
入力電圧
AC100V