エコラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)743 注文コード27946199 品番FHA32T5EN
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は長さなど387種類から選べます 他の種類を見る

高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間

長さ(mm)743 質量(kg)0.084 品種エコラインランプ 色温度5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする