コールドケースランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)692 注文コード27949735 品番FLR30T6EX-Dレイ510
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さなど231種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃〜-10℃

長さ(mm)692 質量(kg)0.182 品種コールドケースランプ 色温度6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする