DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
屋外用LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
27959560
品番
FXA-T9-100V2L22-WPS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可
長さ(mm)
100
電源
要(別置・別売)
品種
屋外用LEDモジュール
色温度
2200
使用場所
屋外
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V