SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC6
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタ なし
注文コード
27961866
品番
SYJ3330-VMOZ
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタ なし
CADデータダウンロード