TRM1250WWS-F1-DP-ADB 建築化照明 DNライティング 27967129

建築化照明

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27967129品番TRM1250WWS-F1-DP-ADB
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
調光兼用型
光源一体型

長さ(mm)1250質量(kg)1.37電源内蔵品種建築化照明色温度3500使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】不可入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする