DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
軒下チェーンLEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
注文コード
27967540
品番
CHC-LED500H30N20-WP-V1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以以内)
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.11
電源
要(別置・別売)
品種
軒下用チェーンLEDモジュール
色温度
3000
使用場所
軒下
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
連結
1系統5500mm以内