DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
軒下チェーンLEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
注文コード
27967680
品番
CHC-LED500L28F-WP-F1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6000mm以内)
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.1
電源
要(別置・別売)
品種
軒下用チェーンLEDモジュール
色温度
2800
定格入力電力
DC24V
使用場所
軒下
調光方式
PWM/DALI
連結
1系統6000mm以内