L字(直角)201ステンレスジョイント金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27972765 品番 BS-SSCP201-L5019B
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

【幅】19(mm)
【奥行】50〜100(mm)
【高さ】50〜100(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【材質】201ステンレス
【重量】35.1〜72.7(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4〜6
【色】黒、銀

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 高さ(mm)50 質量(g)35.1 奥行(mm)50 耐荷重(kg)20 穴数4 穴径(mm)5.5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする