I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27972896 品番 BS-SSCP201-TI15719
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

【幅】19(mm)
【長さ】127、157(mm)
【厚さ】3(mm)
【長孔径】6(mm)
【長孔穴数】2
【長孔長さ_1】50、63mm
【長孔長さ_2】50、63mm
【耐荷重】20(Kg)
【材質】201ステンレス
【重量】38、46(g)
【色】銀

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス 長さ(mm)157 / 【長孔】63 幅(mm)19 厚さ(mm)3 質量(g)46 径(Φmm)【長孔】6 耐荷重(kg)20 穴数【長孔】2
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする