- SPワイド 神東塗料 27973673

SPワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)J35-90A(淡彩色)注文コード27973673品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。
その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。

用途
一般環境用新設塗装
J35-90A(淡彩色)種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10色(マンセル値)5GY9/0.5特性速乾、さび止つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする