曜日別特売

SPワイド

SPワイド - 神東塗料

カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。
その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。

用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全1105種類を絞り込む
内容量
1105種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27966104-1缶(16kg)16kg
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966113-1缶(16kg)JN-95(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966129-1缶(16kg)JN-93(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966138-1缶(16kg)JN-90(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966147-1缶(16kg)JN-87(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966156-1缶(16kg)JN-85(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966165-1缶(16kg)JN-82(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966174-1缶(16kg)JN-80(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966183-1缶(16kg)JN-77(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966199-1缶(16kg)JN-75(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966208-1缶(16kg)JN-72(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966217-1缶(16kg)JN-70(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966226-1缶(16kg)JN-67(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966235-1缶(16kg)JN-65(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966244-1缶(16kg)JN-60(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966253-1缶(16kg)J02-80H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966269-1缶(16kg)J02-60H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966278-1缶(16kg)J05-60F(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966287-1缶(16kg)J05-60D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966296-1缶(16kg)J05-90A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966305-1缶(16kg)J05-85A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966314-1缶(16kg)J05-80A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966323-1缶(16kg)J05-75A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966339-1缶(16kg)J05-70A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966348-1缶(16kg)J05-60B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966357-1缶(16kg)J05-92B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966366-1缶(16kg)J05-90B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966375-1缶(16kg)J05-85B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966384-1缶(16kg)J05-80B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966393-1缶(16kg)J05-75B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966409-1缶(16kg)J05-70B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966418-1缶(16kg)J05-90D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966427-1缶(16kg)J05-80D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966436-1缶(16kg)J05-70D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966445-1缶(16kg)J07-80H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966454-1缶(16kg)J07-70F(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966463-1缶(16kg)J07-60H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966479-1缶(16kg)J09-60H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966488-1缶(16kg)J09-90D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966497-1缶(16kg)J09-80D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966506-1缶(16kg)J09-70D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966515-1缶(16kg)J09-60D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966524-1缶(16kg)J09-60B(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966533-1缶(16kg)J09-80F(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966549-1缶(16kg)J09-70H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966558-1缶(16kg)J12-90D(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966567-1缶(16kg)J12-80F(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966576-1缶(16kg)J12-80H(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966585-1缶(16kg)J15-90A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27966594-1缶(16kg)J15-85A(淡彩色)16kg
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする