神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
SPペイント 下塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
27977155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
吸い込み止め効果が優れています。
はけさばき性、仕上り感が優れています。
塗装後のペーパーがけが容易です。
隠ぺい力が優れています。
色
白
用途
鉛クロムフリー木部・鉄部用下塗
規格
JASS 18 M-304
主な用途
木、鉄
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.12kg/m2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20kg
希釈率(%)
5〜10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合上塗り
ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター、SPワイド、ペンフォルテライト 他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310