神東塗料
神東塗料の ジンク/耐熱塗料
神東塗料の 防食
MDアルミン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
27977173
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
美しい輝きを持った塗面に仕上がります
リーフィング性が優れており、均一なシルバー仕上げが得られます。
耐候性、耐屈曲性、耐衝撃性、耐水性に優れています。
特性
耐水、耐衝撃性、耐候
用途
一般鉄骨、鉄塔、タンク類、配管類など鋼構造物全般
規格
JIS K 5492
主成分
高級既調合アルミニウムペイント
主な用途
鋼、鉄
膜厚(μm)
20
塗布方法
はけ・エアレス
使用量
100・120g/m2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
希釈率(%)
0〜5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。