SYJ512-1MZE-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28001181

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード28001181 品番SYJ512-1MZE-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は定格電圧・ブラケットなど60種類から選べます 他の種類を見る

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) ポート数3 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする