ツートップス(TT)プラグ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(DENSO)XU20HR9 他社参考品番(NGK)LKR7B-9 主な適合純正品番90048-51211 注文コード28045377 品番V9110-7006
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は他社参考品番・主な適合純正品番など6種類から選べます 他の種類を見る

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!

型式XUH20TTI 他社参考品番(DENSO)XU20HR9 他社参考品番(NGK)LKR7B-9 主な適合純正品番90048-51211
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※対照表は車両への適合を保証するものではありませんので、参考としてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
車検整備

最近の自動車部品は寿命が長くなっているとは言え、プラグはやはり消耗品
バカな人はエンジンにガソリンが送り込まれたら自動的に燃えると思っている
イリジウムよりも安価で、低年式多走行車にはこれで充分というか、
いつまで使えるか不明な古い車に高価で長寿命のイリジウムは勿体ない
で、顧客も何だかわかっていないので安いに越したことはない

2人が参考にしています
対象商品:
28045334
2023-03-31
用途:
交換
中津車検代行センター 様

人によって違うと思いますが、体感できました。キャブの旧車ですが、低回転からトルクフルになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
28045377
2021-11-05
用途:
メンテナンス
飲食業

新車から17万キロ無交換で走れました。さすがに今回の車検では替えておこう言うことでこの商品にしました。
長い間無交換だとプラグ抜く時に結構慎重にやらないといけませんが何とかプラグも抜けて無事に交換出来ました。
エンジンのかかり具合も全く問題なく快適に動いております。
無交換で頑張った古いプラグはかなりすり減っていたがまだ3万キロは行けるのではとも思います。
イリジウムでなくても運がいいとこんなに保つんだなと思いました。
ただ、高いものでもないのでプラグは2年に一回交換が良いと思います。

対象商品:
28045325
2021-02-18
用途:
プロボックスバン前期型4発に取付け
その他業種

NGK R BKR5EYAUを5年間使用していましたが、ノッキングが目立ってきたので安価で高性能なコチラに交換。
リズム良い音質に変わり静かになりました。
あと、プラグ交換でこんなにトルクが増すとは驚きました。
当然燃費も良くなるはずです。
高価なイリジウムプラグを買っても定期交換が必要な消耗品なのでこちらで十分ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
28045334
2020-05-29
用途:
アトレーワゴンに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

元々、特殊なプラグを使用しているアトレー。
色々リサーチしていたらツートップスを発見。
ターボ車なのでイリジウム!と思いましたが普通に街乗り使用なのでスタンダードとイリジウムの中間に相当するであろうツートップスにしました。
体感出来たかと言うと微妙ですが、エンジン始動性も良くなり、とにかくリフレッシュされたので気持ちがいいです。エアーフィルターも交換したので燃費にも期待したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
28045343
2019-10-04
用途:
HONDA芝刈り機
農・林・水産業

芝刈り機が動かなくなりプラグの交換をすることにしました。その際、互換品である本品を使いました。交換後、一発で始動。エンジン音も軽快になり、好調に動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
28045377
2020-02-10
用途:
ダイハツ・ミラのプラグ交換
大黒屋商店 様 (飲食業)

純正指定はNGK LKR6CなのでTTプラグの互換表を見てこちらのXUH20TTIを3本購入しました。一般ニッケルプラグでNGKは中心電極2.5mmなのに対しTTプラグは電極両端が1.5mm
と細経化していて火炎速度を上げているそうです。キャンペーン価格でNGKよりも安く買え助かりました。早速交換してみましたが、2万Kmほったらかしのプラグだったので始動性、振動、低回転での粘りが良くなりました。間違いなく燃費も向上しそうです。一般プラグを買うならTTプラグはおすすめです。すでに品薄状態みたいですね!(^o^)

対象商品:
28045343
2019-05-26
用途:
メンテナンス時
赤坂インテリア 様 (建設業・工事業)

値段の割に、電極の突起部分がそれらしくて良い感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする