※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1
種類
SC
注文コード
28056824
品番
JSC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.24
使用荷重(t)
1
種別
SC
材質
スチール(SS400)
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法L1(mm)
48
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
表面処理
生地
寸法B(mm)
20
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(mm)
16
寸法d3(mm)
15
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応