※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.25
種類
SC
呼び
14
注文コード
28056849
品番
JSC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
呼び
14
質量(kg)
0.4
使用荷重(t)
1.25
種別
SC
材質
スチール(SS400)
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法L1(mm)
56
寸法t(mm)
14
寸法D(Φmm)
36
表面処理
生地
寸法B(mm)
24
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
17
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応