JISシャックル M級 ドブ SC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)1 注文コード28056903 品番JSC-12G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は使用荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)0.24 使用荷重(t)1 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)48 寸法t(mm)12 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール 種類SC 寸法D(mm)32 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)20 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)14 寸法d3(mm)15 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする