大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
2
注文コード
28056964
品番
JSC-18G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.85
使用荷重(t)
2
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
72
寸法t(mm)
18
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
種類
SC
寸法D(mm)
45
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
29
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
21
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。