TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 作業灯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワークランプ・ハンドランプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電タイプワークランプ
【80周年大感謝セール】LED灯光器 (電池式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28089076
品番
LT18WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。
手軽に使えて室内・室外証明として夜間作業・自動車整備やキャンプなどのアウトレジャーなど幅広い用途で活躍。
AC電源での使用も可能。
連続使用時間(時間)
Hi:4、Lo:12
バッテリー
単三乾電池×6本または単三乾電池×3本
防塵防水性能
IPX4・IP5X
LED寿命(時間)
50000
明るさ(Lm)
Hi:1200、Lo:400