神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ページサニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
JN-93(淡彩色)
色(マンセル値)
N9.3
注文コード
28143719
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
927
種類から選べます
他の種類を見る
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途
やにやしみ止め効果が必要な内壁部分
耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分
防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)
色
JN-93(淡彩色)
特性
耐湿性、防かび性
適合
各種ボード、モルタル面
種別
アクリル樹脂系非水分散形塗料
規格
JIS K 5670
主成分
特殊アクリル樹脂
主な用途
工場、内壁、浴室
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10〜0.13kg/m2
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
5〜15
色(マンセル値)
N9.3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
つや
艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310