モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ページサニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
JN-60(淡彩色)
色(マンセル値)
N6
注文コード
28143834
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
927
種類から選べます
他の種類を見る
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途
やにやしみ止め効果が必要な内壁部分
耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分
防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)
色
JN-60(淡彩色)
特性
耐湿性、防かび性
適合
各種ボード、モルタル面
種別
アクリル樹脂系非水分散形塗料
規格
JIS K 5670
主成分
特殊アクリル樹脂
主な用途
工場、内壁、浴室
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10〜0.13kg/m2
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
5〜15
色(マンセル値)
N6
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
つや
艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
塗料
下地材/プライマー/シーラー
ページサニ 神東塗料
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「塗料」にはこんなカテゴリがあります
ラッカースプレー
蛍光/メタリック塗料
ホビー用塗料
多用途
壁用
塗り壁
鉄部
木部
錆止め/錆転換剤
ジンク/耐熱塗料
床/コンクリート/道路用
屋根/瓦/トタン用
ニス/ツヤだし/ステイン
下地材/プライマー/シーラー
塗料うすめ液/処理剤
はく離剤
色見本帳
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品