画像準備中

ラテックスシーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード28156276 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アクリル系エマルションシーラーで、一般エマルションペイント仕上げの下塗り用として吸込み止め、アルカリ止め、表面補強、ALC板下塗り用として効果があるばかりでなく、強力な接着力を持ち、モルタル接着剤としても使用できます。

用途
コンクリート、モルタル、PC板、プラスター、軽量気泡コンクリート(ALC)等の下塗り
内外装仕上材の下塗り
アルカリ止め
主な用途モルタル、コンクリート 使用場所屋外 規格JIS K 5663 主成分アクリル樹脂系エマルションシーラー 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.05〜0.07kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)100〜150 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りページシリーズ等の合成樹脂エマルション塗料、シントー水性グランツシリーズ等の有光沢エマルション塗料、ソフタイル中敷S、GOリシン、ラフロールN・P、ラバロンクリーン等の内外装仕上材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする