神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
シントーダンエポ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
28178195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
旧塗膜のあらゆる挙動に対する追従性と、優れた付着力を有した高抗張力下地調整塗材です。
種別
多重架橋形水系エポキシ下地調整塗材
規格
JIS A 6909
塗布方法
砂骨ローラー
使用量
1.0〜1.3kg/m2
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
1〜3
適合上塗り
各種硬質・軟質外装仕上塗材(水系・溶剤系)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310