画像準備中

マイルドシリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード28205696 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど336種類から選べます 他の種類を見る

塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。
また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。
一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。
さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています

用途
コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど)
木部面のトップコート
種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部 膜厚(μm)25〜30 塗布方法はけ・ローラー 使用量100〜300g/m2 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)0〜15 特性耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内 危険物の性状非水溶性 つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする