ジンクプライマーR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)注文コード28220816品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

防錆性に優れている。
速乾性である。

用途ショッププライマー主な用途鋼構造物全般種別有機系ジンクリッチプライマー規格JIS K 5552 2種膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.99g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー使用量スプレー:200g/m2、はけ:-使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~10特性プライマー、防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、10℃:10分、20℃:7分、30℃:5分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする