主な用途鋼構造物全般
用途重腐食環境用防食塗装下塗
種別有機系ジンクリッチペイント
規格JIS K 5553 2種
膜厚(μm)スプレー:75、はけ:30
密度塗料(23℃):2.58g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法エアレススプレー・はけ
使用量スプレー:600g/m2、はけ:240g/m2
使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
希釈率(%)エアレス:5〜10、はけ:0〜5
特性プライマー、防錆、付着性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:30分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料