曜日別特売

ネオゴーセー#300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)J35-85A(淡彩色)注文コード28228753品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。

用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物J35-85A(淡彩色)種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10色(マンセル値)5GY8.5/0.5特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする