色ブラウン
用途鋼製橋梁、各種鉄骨、各種プラント設備外面など
規格JIS K 5551 C種1号, 2号
主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
主な用途鋼、橋梁
膜厚(μm)スプレー:60、はけ・ローラー:60
塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:240g/m2、はけ・ローラー:200g/m2
使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量16kg
希釈率(%)エアレス:5〜15、はけ・ローラー:5〜15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10〜20℃:1時間、30〜40℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:2日、10℃:1日、20℃:18時間、30℃:12時間、40℃:10時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日