神東塗料
神東塗料の ジンク/耐熱塗料
神東塗料の 防食
ネオゴーセー#2300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16kg)
色
JN-90(淡彩色)
色(マンセル値)
N9
注文コード
28244564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
1176
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途
大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど
色
JN-90(淡彩色)
種別
重防食塗装用エポキシ樹脂塗料
規格
JIS K 5551 B種1号, 2号
主成分
エポキシ樹脂
主な用途
鋼、金属
膜厚(μm)
スプレー:80、はけ:50
密度
1.40g/mL
塗布方法
スプレー・はけ
使用量
スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2
使用環境条件
温度:5〜40℃、湿度:85%以下
危険等級
U
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
エアレス:5〜15、はけ・ローラー:5〜15
色(マンセル値)
N9
特性
耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
乾燥時間
(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃〜20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310