用途大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど
色JN-65(淡彩色)種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15色(マンセル値)N6.5特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性