色JN-90(淡彩色)
用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など
種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途鋼、橋梁
膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60
密度1.4g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2
使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下
危険等級V
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
希釈率(%)エアレス:5〜15、はけ・ローラー:2〜10
色(マンセル値)N9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10〜20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10〜20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性