用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など色JN-80(淡彩色)種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10色(マンセル値)N8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日危険物の性状非水溶性