神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ネオゴーセープライマーHB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
28291997
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
構造物の大型化や工事の長期化に伴う塗装インターバル制限の課題を解消するとともに、省工程作業を可能にした新設用厚膜形変形エポキシ樹脂塗料です。
用途
各種建築鉄骨
ビル、倉庫、工場建屋など
土木・港湾設備
クレーン・アンローダーなど
プラント設備
タンク外面・配管・架台・鋼製煙突など
色
ライトグレー
種別
鉄構造物重防食用下塗塗料
規格
JIS K 5551 C種
主成分
変形エポキシ樹脂
主な用途
鉄
膜厚(μm)
スプレー:120、はけ:60
塗布方法
スプレー・はけ・ローラー
使用量
スプレー:420g/m2、はけ:190g/m2
使用環境条件
温度:5〜40℃、湿度:85%以下
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20L
希釈率(%)
エアレス:5〜20、はけ:5〜20、ローラー:5〜10
特性
プライマー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5〜10℃:1時間、20〜30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1日、10℃:16時間、20℃:12時間、30℃:10時間、(完全硬化)5℃:10日、10〜20℃:7日、30℃:5日
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310