神東塗料
神東塗料の 多用途
水クリーン143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9kg)
注文コード
28292137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
臭気や水質汚染及び人体に対する有害性のない2液形無溶剤エポキシ樹脂塗料です。
用途
浄水場、配水池などのコンクリート水槽
飲料水用貯水タンク
食品関係貯水タンク
色
クリーム
種別
環境対応形塗料
規格
JWWA K 143
主成分
2液形無溶剤エポキシ樹脂
主な用途
コンクリート
膜厚(μm)
250
塗布方法
刷毛ローラー
使用量
0.63kg/m2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
9L
乾燥時間
(歩行可能)5℃:100分、10℃:60分、20℃:40分、30℃:20分
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310