神東塗料
神東塗料の 多用途
水クリーン143
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(16kg)
注文コード
28292146
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
臭気や水質汚染及び人体に対する有害性のない2液形無溶剤エポキシ樹脂塗料です。
用途
浄水場、配水池などのコンクリート水槽
飲料水用貯水タンク
食品関係貯水タンク
色
ライトブルー
種別
環境対応形塗料
規格
JWWA K 143
主成分
2液形無溶剤エポキシ樹脂
主な用途
コンクリート
膜厚(μm)
250
塗布方法
刷毛ローラー
使用量
0.63kg/m2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
16L
乾燥時間
(歩行可能)5℃:100分、10℃:60分、20℃:40分、30℃:20分
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310