神東塗料
神東塗料の ジンク/耐熱塗料
神東塗料の 防食
ガルバロック#300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
28292164
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。
厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。
鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
用途
溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。
鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱)
橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物)
建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など)
プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など)
道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など)
色
ライトグレー
規格
JIS K 5111
主成分
変性エポキシ樹脂塗料
主な用途
鉄、ステンレス、亜鉛メッキ
膜厚(μm)
50
密度
1.3g/mL
塗布方法
エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量
スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件
温度:5〜40℃、湿度:85%以下
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
希釈率(%)
エアレス:0〜15、はけ・ローラー:0〜15
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5℃:6時間、10〜20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5〜10℃:2日、20〜40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30〜40℃:5日
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。