色JN-95(淡彩色)
主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
用途軽腐食〜重腐食環境用塗替え塗装中塗
種別エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5659
主成分高耐候性ポリウレタン樹脂
膜厚(μm)30
密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法中塗
使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2
使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)5〜10
色(マンセル値)N9.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB