画像準備中

NYポリンK 中塗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16kg) JN-93(淡彩色) 色(マンセル値)N9.3 塗布方法中塗 注文コード28292313 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は色・塗布方法など337種類から選べます 他の種類を見る

付着性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。

JN-93(淡彩色) 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 用途軽腐食〜重腐食環境用塗替え塗装中塗 種別エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分高耐候性ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)30 密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 塗布方法中塗 使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2 使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5〜10 色(マンセル値)N9.3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする